Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzband 30x600 mm, mit Knopflochverschluss, für SE 12-115 (623541000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623541000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623541000
EAN/GTIN:
     4007430150455
Suchbegriffe:
Filzband
filzband
Für Polierarbeiten auch an "geschlossenen" Rohrkonstruktionen
Beidseitig verwendbar
Wiederverschließbar durch "Knopflochverschluss"
Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle 623529000
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Polierarbeiten auch an "geschlossenen" Rohrkonstruktionen | Beidseitig verwendbar | Wiederverschließbar durch "Knopflochverschluss" | Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle 623529000
Länge:
600 mm
Breite:
30 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
0.051 kg
BAA059001:
623541000 ; statistische Warennummer: 59119010000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430150455
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.