Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Vliesbänder 30x660 mm, fein, mit Knopflochverschluß, für SE 12-115 (623538000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430150424
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623538000
EAN/GTIN:
     4007430150424
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
metabo vlies-schleifband
Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an "geschlossenen" Rohrkonstruktionen
Wiederverschließbar durch "Knopflochverschluss"
Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle 623529000
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an "geschlossenen" Rohrkonstruktionen | Wiederverschließbar durch "Knopflochverschluss" | Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle 623529000
Länge:
660 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
fein
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
3.200 cm
Breite (Verpackung):
18.800 cm
Höhe (Verpackung):
26.200 cm
Bruttogewicht:
0.117 kg
BAA059001:
623538000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 3.200 cm; Breite (Verpackung): 18.800 cm; Höhe (Verpackung): 26.200 cm; Bruttogewicht: 0.117 kg; AAA002f001: 660 ; AAA040f001: 30
BAA271001:
4007430150424
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband, Vliesbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,05*
€ 35,01*
7 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 26,27*
€ 35,05*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,53*
€ 37,97*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,47*
€ 40,75*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.