Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart-Vlies-Schleifrad 110x100 mm, P 46, für SE 12-115 (623525000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623525000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623525000
EAN/GTIN:
     4007430148537
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
Entfernen von Rost, Oxydschichten und Farben
Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen
Maximale Drehzahl: 5.400 /min; empfohlene Drehzahl: 2.800 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten | Entfernen von Rost, Oxydschichten und Farben | Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen | Maximale Drehzahl: 5.400 /min; empfohlene Drehzahl: 2.800 /min
Durchmesser:
110 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
P 46
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
11.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.461 kg
BAA059001:
623525000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 11.000 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.000 cm; Bruttogewicht: 0.461 kg; AAA040f001: 100
BAA271001:
4007430148537
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 513,10*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 342,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.