Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lammfell-Polierhaube 180 mm mit Schnürzug (623265000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623265000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623265000
EAN/GTIN:
     4007430406262
Suchbegriffe:
Polierhaube
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Zum Polieren
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren
Durchmesser:
180 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
25.000 cm
Höhe (Verpackung):
31.000 cm
Bruttogewicht:
0.056 kg
BAA059001:
623265000 ; statistische Warennummer: 43039000000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430406262
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.