Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltautomatik ALV 1 (0913014626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0913014626
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0913014626
EAN/GTIN:
     4003665179551
Suchbegriffe:
Einschaltautomatik
einschaltautomatik
Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde
Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt
2 Wechselstromsteckdosen (230 V)
200 VA - 2300 VA
340 g
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde | Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt | 2 Wechselstromsteckdosen (230 V) | 200 VA - 2300 VA | 340 g
Netzspannung:
220-240V
Netzfrequenz:
50 - 60 Hz
Maße:
158 x 116 x 60 mm
geeignet für:
SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 1200
TariffNo:
84669280000
MADE_IN:
PL
VERPACKUNG_LAENGE:
102 mm
VERPACKUNG_BREITE:
157 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
203 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.435 kg
BAA271001:
4003665179551
Weitere Suchbegriffe: Einschaltautomaten, Zubehör für Späneabsauganlagen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 0913, 09130, 091301, 0913014, 09130146
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.