Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 HSS Hobelmesser -18%W 410x25x3mm / 2-Einstellnuten. HC 410.2 (0911050390)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0911050390
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0911050390
EAN/GTIN:
     4003665316826
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
Für alle Weichhölzer und Harthölzer
Nachschleifbar
18% Wolfram Anteil = erhöhte Standzeit
Weitere Informationen:
Abmessungen:
410 x 25 x 3 mm
geeignet für:
HC 410 G
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
43.500 cm
Bruttogewicht:
0.783 kg
BAA059001:
0911050390 ; statistische Warennummer: 82082000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 43.500 cm; Bruttogewicht: 0.783 kg; AAA002f001: 410 ; AAA040f001: 25
BAA271001:
4003665316826
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.