Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 HSS Hobelmesser, 18%W 263 x24,5x3mm / 4-Langlöcher (bis Bj. 89), HC 260 E / ES (0911030748)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0911030748
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0911030748
EAN/GTIN:
     4003665307138
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
Für alle Weichhölzer und Harthölzer
Nachschleifbar
18% Wolfram Anteil = erhöhte Standzeit
Weitere Informationen:
Abmessungen:
263 x 24.5 x 3 mm
geeignet für:
HC 260 E / ES bis Bj.89
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
28.300 cm
Bruttogewicht:
0.328 kg
BAA059001:
0911030748 ; statistische Warennummer: 82082000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 28.300 cm; Bruttogewicht: 0.328 kg; AAA002f001: 263 ; AAA040f001: 245
BAA271001:
4003665307138
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.