Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 HM Hobelmesser, 260x20x3mm / 2-Einstellnuten, HC 260 C/M/K (0911030730)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0911030730
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0911030730
EAN/GTIN:
     4003665301556
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
Für alle Harthölzer besonders Exoten, Pressholz, Hartpapier, Hartgewebe
Plattenwerkstoffe und Kunststoffe
Nachschleifbar, hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Abmessungen:
260 x 20 x 3 mm
geeignet für:
HC 260 C / HC 260 M / HC 260 K
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
28.000 cm
Bruttogewicht:
0.286 kg
BAA059001:
0911030730 ; statistische Warennummer: 82082000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 28.000 cm; Bruttogewicht: 0.286 kg; AAA002f001: 260 ; AAA040f001: 20
BAA271001:
4003665301556
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.