Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterschlüssel (0903058005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0903058005
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903058005
EAN/GTIN:
     4003665391991
Suchbegriffe:
Filterschlüssel
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Innen-Ø: 120 mm
Zum Lösen der Filterglocke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
24.000 cm
Höhe (Verpackung):
26.000 cm
Bruttogewicht:
0.094 kg
BAA059001:
0903058005 ; statistische Warennummer: 84137081900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665391991
Weitere Suchbegriffe: Filter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.