Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftabsperrhahn 3/4" / 22 (0901059500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901059500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901059500
EAN/GTIN:
     4003665400518
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Anschlussgewinde:
3/4"
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
21.500 cm
Bruttogewicht:
0.322 kg
BAA059001:
0901059500 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665400518
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.