Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftabsperrhahn 1/2" / 15 (0901059489)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901059489
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901059489
EAN/GTIN:
     4003665400495
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Anschlussgewinde:
1/2"
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.210 kg
BAA059001:
0901059489 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665400495
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.