Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme 13 - 15 mm / 5 Stk. (0901054991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054991
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054991
EAN/GTIN:
     4003665361574
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Zur Fixierung von Schlauchtüllen im Schlauch
Weitere Informationen:
von Ø:
13 mm
bis Ø:
15 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.025 kg
BAA059001:
0901054991 ; statistische Warennummer: 73269098900 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.025 kg; AAA003f001: 0.025
BAA271001:
4003665361574
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.