Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtrommel ST 200 (0901054568)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054568
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054568
EAN/GTIN:
     4003665361086
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Metabo Ersatzteile
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
360° drehbar
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch | Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO) | 360° drehbar
Länge:
30 m
Innen-Ø:
8.5 mm
Außen-Ø:
12.5 mm
Max. Druck:
12 bar
Gewicht:
8 kg
TariffNo:
84879090900
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
367 mm
VERPACKUNG_BREITE:
340 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
280 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.704 kg
BAA271001:
4003665361086
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, schlauchaufroller 30m, schlauch trommel, Schlauchtrommeln, Druckluftschläuche, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090105, 0901054, 09010545
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.