Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Ballhohlnadel (0901031550)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901031550
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901031550
EAN/GTIN:
     4003665298771
Suchbegriffe:
Adapter-Reifenfüller
Metabo Ersatzteile
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Zum Befüllen von Bällen mit einem Reifenfüller
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Befüllen von Bällen mit einem Reifenfüller
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.013 kg
BAA271001:
4003665298771
Weitere Suchbegriffe: Reifenfüller, Reifenfüllmesser, reifenfüllmesser metabo, metabo ersatzteile, Adapter, Zubehör für Reifenfüllmessgeräte, Zubehör für Druckluft-Werkzeuge, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090103, 0901031, 09010315
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.