Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschlauch für RF 100 (0901026661)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026661
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026661
EAN/GTIN:
     4003665298429
Suchbegriffe:
Adapter-Reifenfüller
Metabo Ersatzteile
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
(als Ersatz); Außengewinde: 1/4"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.300 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.086 kg
BAA059001:
0901026661 ; statistische Warennummer: 40094200900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665298429
Weitere Suchbegriffe: Reifenfüller, Reifenfüllmesser, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Anschlussschläuche, Druckluft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.