Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftverteiler Euro, 3-leitig (0901026653)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026653
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026653
EAN/GTIN:
     4003665298412
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Druckluftverteiler mit 3 Euro-Schnellkupplungen und Anschlussgewinde 3/8"i
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Druckluftverteiler mit 3 Euro-Schnellkupplungen und Anschlussgewinde 3/8"i
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
3/8"
Profil:
Euro
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
43 mm
VERPACKUNG_BREITE:
120 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
225 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.361 kg
BAA271001:
4003665298412
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Metabo Ersatzteile, druckluftverteiler, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901026, 09010266
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.