Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinmeißel flach, Sechskant-Einsteckende, 50 mm breit (0901026548)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026548
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026548
EAN/GTIN:
     4003665298344
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
50 mm breit; Gesamtlänge: 180 mm; Sechskant-Einsteckende SW 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
0.202 kg
BAA059001:
0901026548 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: TW
BAA271001:
4003665298344
BAA018001:
180
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Druckluft
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.