Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfeder Meißelhammer MHS / DW 450 (0901026327)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026327
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026327
EAN/GTIN:
     4003665298214
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
10 Windungen
Geeignet für MHS 450, MHS 5050
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
10 Windungen | Geeignet für MHS 450, MHS 5050
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
100 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
140 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.073 kg
BAA271001:
4003665298214
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, druckluft-meißelhammer metabo, metabo ersatzteile, Spannfedern, Zubehör für Meißelhämmer, Zubehör für Druckluft-Werkzeuge, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901026, 09010263
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.