Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000 (620062890) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-620062890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     620062890
EAN/GTIN:
     4061792210332
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten
Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienverschraubungen
Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse
Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
Mit Schraubermagazin SPEED FIX 57 für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar
Magazin zum Verarbeiten von handelsüblichen Schraubengurten mit 25-57 mm langen Schrauben
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schraubermagazin SPEED FIX 57, Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4'' (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schraubermagazin SPEED FIX 57 | Tiefenanschlag | Magnetischer Bithalter 1/4'' (6,35 mm) | Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm | Gürtelhaken | metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten | Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienverschraubungen | Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse | Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen | Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung | Mit Schraubermagazin SPEED FIX 57 für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar | Magazin zum Verarbeiten von handelsüblichen Schraubengurten mit 25-57 mm langen Schrauben | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
85 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Akkuspannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich:
10 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 /min
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.910 kg
BAA059001:
620062890 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.910 kg; Schalldruckpegel: 75 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 3000 ; AAA002f001: 250 ; AAA040f001: 83 ; AAA031f001: 225 ; AAA059f001: 1.4
BAA271001:
4061792210332
BAA316001:
18-Volt-Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000
BAA002001:
HBS 18 LTX BL 3000
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, Schrauber, Trockenbauschrauber, Gipsplattenschrauber, Akku-Trockenbauschrauber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.