Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk RWEV 1600-2 (614050000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-614050000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     614050000
EAN/GTIN:
     4061792221536
Suchbegriffe:
Betonmischer
Metabo Ersatzteile
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter
Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung zum Schutz vor Staub und Dreckanhaftung
Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Lieferumfang
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm), Verlängerung 200 mm, Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm) | Verlängerung 200 mm | Maulschlüssel
Produktbeschreibung:
Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter | Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung | Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand | Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs | Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung zum Schutz vor Staub und Dreckanhaftung | Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser | Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1600 W
Leerlaufdrehzahl:
0 - 300 / 0 - 650 /min
Gänge:
2
Max. Rührkorb-Durchmesser:
160 mm
Max. empfohlene Mischmenge:
90 l
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
4.5 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
58.000 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
38.000 cm
Bruttogewicht:
8.850 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, betonmischer 90 l, Mixer, Rührer, Quirl, Rührmaschine, Mischer, Mischmaschine, Rührwerk
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.