Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103810) mit Bremse, Schnellspannmutter; Kunststoffkoffer; 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-613103810
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613103810
EAN/GTIN:
     4061792208988
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
metabo akkuwinkelschleifer 18v
Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm
Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 4 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 Duo "AIR COOLED", Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Schnellspannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | 4 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 Duo "AIR COOLED" | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz | 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo | Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm | Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz | Totmannschalter für hohen Anwenderschutz | Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit | Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
9.8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3.8 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkukapazität:
4 x 8 Ah
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
230 mm
Max. Schnitttiefe:
79 mm
Leerlaufdrehzahl:
6600 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
140 mm
Gewicht ohne Akkupack:
4.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
6.5 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
70.000 cm
Breite (Verpackung):
18.500 cm
Höhe (Verpackung):
40.000 cm
Bruttogewicht:
15.228 kg
BAA059001:
613103810 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 70.000 cm; Breite (Verpackung): 18.500 cm; Höhe (Verpackung): 40.000 cm; Bruttogewicht: 15.228 kg; Schalldruckpegel: 94 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 9.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 3.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 6600 ; AAC805f001: 230 ; AAA002f001: 563 ; AAA040f001: 346 ; AAA031f001: 194 ; AAA059f001: 6.5
BAA271001:
4061792208988
BAA316001:
2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
BAA002001:
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer metabo, Winkelschleifer, Rotationsschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,83*
€ 1.037,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,19*
€ 998,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,72*
€ 969,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,00*
€ 956,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,87*
€ 943,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.