Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL (613088800); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-613088800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613088800
EAN/GTIN:
     4061792183933
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus
Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs
Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenananschlag und Absauganschluss (Zubehör)
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
81 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
3.4 m/s²
Sägen mit Tauchsägeblatt:
19.9 m/s²
Sägen mit Segmentsägeblatt:
5.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät | Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus | Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien | Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs | Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenananschlag und Absauganschluss (Zubehör) | Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb | Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung | Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall) | Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung | 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 | 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120 | Tiefenanschlag | Absauganschluss | 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Oszillationswinkel links/rechts:
1.6 °
Werkzeugaufnahme:
Starlock/ StarlockPlus
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck:
93 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
500 mm
VERPACKUNG_BREITE:
300 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
150 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.848 kg
BAA271001:
4061792183933
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Metabo Ersatzteile, akkuschere, Akku-Multitools, Akku-Produkte, Akku-Multimaster, Oszillierer, Multimaster, Multitool, 61308, 613088, 6130888, 61308880, 6.13088.80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 389,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,66*
€ 414,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.