Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox (613080000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-613080000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613080000
EAN/GTIN:
     4007430275677
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z.B. von Stacheten
Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.4 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z.B. von Stacheten | Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Schnellspannmutter | Zusatzhandgriff | 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Minimalster erreichbarer Winkel:
43 °
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1000 W
Abgabeleistung:
590 W
Leerlaufdrehzahl:
2000 - 7600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
6300 /min
Drehmoment:
3.5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.3 kg
Kabellänge:
4 m
Griffumfang:
193 mm
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
444 mm
VERPACKUNG_BREITE:
136 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
161 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.079 kg
BAA271001:
4007430275677
Weitere Suchbegriffe: Flachkopf-Winkelschleifer, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 61308, 613080, 6130800, 61308000, 6.13080.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.