Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopf-Winkelschleifer WEPF 9-125 Quick (613069000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-613069000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613069000
EAN/GTIN:
     4007430240743
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° | Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Schnellspannmutter | Zusatzhandgriff | 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Minimalster erreichbarer Winkel:
43 °
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
910 W
Abgabeleistung:
430 W
Leerlaufdrehzahl:
10500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
8200 /min
Drehmoment:
2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.1 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
390 mm
VERPACKUNG_BREITE:
150 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
112 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3 kg
BAA271001:
4007430240743
Weitere Suchbegriffe: Flachkopf-Winkelschleifer, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 61306, 613069, 6130690, 61306900, 6.13069.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.