Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125 (613052850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-613052850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613052850
EAN/GTIN:
     4061792205352
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
akku-winkelschleifer 18v 125mm
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung | Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
81 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
125 mm
Max. Schnitttiefe:
33 mm
Leerlaufdrehzahl:
10000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
191 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
32.500 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.700 cm
Bruttogewicht:
2.357 kg
BAA059001:
613052850 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 32.500 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.700 cm; Bruttogewicht: 2.357 kg; Schalldruckpegel: 81 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 10000 ; AAC805f001: 125 ; AAA002f001: 303 ; AAA040f001: 248 ; AAA031f001: 117 ; AAA059f001: 2.5
BAA271001:
4061792205352
BAA316001:
18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125
BAA002001:
W 18 LT BL 11-125
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer metabo, Winkelschleifer, Rotationsschleifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.