Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multitool MT 18 LTX (613021800) metaBOX 145 L; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-613021800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613021800
EAN/GTIN:
     4007430335012
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz) | Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall) | Schabermesser starr 52 mm HCS | Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung | 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 | 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120 | Absaugadapter | 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät | Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien | Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören | Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel | Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last | Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung | Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
88 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s² | 3 m/s²
Oberfläche schleifen:
7.5 m/s²
Schaben:
11.5 m/s²
Sägen mit Tauchsägeblatt:
13 m/s²
Sägen mit Segmentsägeblatt:
11.6 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Schwingzahl bei Leerlauf:
7000 - 18000 /min
Oszillationswinkel links/rechts:
1.6 °
Werkzeugaufnahme:
OIS-/ Starlock-kompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck:
93 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.9 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
32.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
5.881 kg
BAA059001:
613021800 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 32.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.000 cm; Bruttogewicht: 5.881 kg; Schalldruckpegel: 77 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schaben: 11.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Sägen mit Tauchsägeblatt: 13 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Sägen mit Segmentsägeblatt: 11.6 m/s²; Messunsicherheit K: 3 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC804f001: 18000 ; AAA002f001: 330 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 125 ; AAA059f001: 1.9
BAA271001:
4007430335012
BAA316001:
18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX
BAA002001:
MT 18 LTX
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter gop 18v, akku multi cutter, metabo akkuschere, Akku-Multimaster, Oszillierer, Multimaster, Multitool
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,17*
€ 498,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,97*
€ 462,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,58*
€ 431,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.