Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick (606476260) mit Schnellspannmutter, drehbarem Haupthandgriff, Totmannschalter; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-606476260
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606476260
EAN/GTIN:
     4007430268358
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Schnellspannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produktbeschreibung:
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer | Totmannschalter für hohen Anwenderschutz | Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start | Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz | Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Oberfläche schleifen:
3.9 m/s²
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Scheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2600 W
Abgabeleistung:
1800 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
4800 /min
Drehmoment:
18 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
144 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
6.4 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
58.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
7.512 kg
BAA059001:
606476260 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 58.000 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 7.512 kg; Schalldruckpegel: 94 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A); Oberfläche schleifen: 3.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 2600 ; AAA303f001: 230 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 6600 ; AAC886f001: 230 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 348 ; AAA031f001: 149 ; AAA003f001: 6.4
BAA271001:
4007430268358
BAA316001:
2600-Watt-Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick
BAA002001:
WEA 26-230 MVT Quick
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.