Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WE 22-230 MVT (606464580); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-606464580
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606464580
EAN/GTIN:
     4007430268471
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Zweilochmutter
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6.2 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Totmannschalter für hohen Anwenderschutz | Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start | Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Zweilochschlüssel | Kunststoffkoffer
Scheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Abgabeleistung:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
4600 /min
Drehmoment:
14 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
144 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
5.8 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
720 mm
VERPACKUNG_BREITE:
309 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
177 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
9.007 kg
BAA271001:
4007430268471
Weitere Suchbegriffe: zweilochmutter, Winkelschleifer Oberklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60646, 606464, 6064645, 60646458, 6.06464.58
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.