| |
|
| Artikel-Nr.: C1892-604117000 Herst.-Nr.: 604117000 EAN/GTIN: 4007430229854 |
| |
|
| | |
| Handlicher Schrauber für Montagearbeiten Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung Pistolenform Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel Abluftführung durch Handgriff Weitere Informationen: | | Schalldruckpegel: | 94 dB(A) | Schallleistungspegel (LwA): | 105 dB(A) | Messunsicherheit K: | 3 dB(A) | 1.5 m/s² | Schrauben ohne Schlag: | 3.6 m/s² | Produktbeschreibung: | Handlicher Schrauber für Montagearbeiten | Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten | ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung | Pistolenform | Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm | Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel | Abluftführung durch Handgriff | Lieferumfang: | EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Öl-Fläschchen | Arbeitsdruck: | 6.2 bar | Luftbedarf: | 340 l/min | Drehzahl: | 1800 /min | Max. Lösemoment: | 5 - 14 Nm | Gewicht: | 1.2 kg | TariffNo: | 84671190000 | MADE_IN: | TW | VERPACKUNG_LAENGE: | 250 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 170 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 60 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 1.558 kg | BAA271001: | 4007430229854 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, metabo druckluftschrauber, drehschrauber, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Schrauber, Druckluft, 60411, 604117, 6041170, 60411700, 6.04117.00 |
| | |
| |