Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set (604116500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-604116500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604116500
EAN/GTIN:
     4007430228918
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
Eingebaute Drehzahlregulierung
Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm), je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm), 2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm), Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm) | je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm) | 2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm) | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren | Eingebaute Drehzahlregulierung | Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten | Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 0.8 m/s²
Oberfläche schleifen:
0.1 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
300 l/min
Max. Drehzahl:
25000 /min
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Gewicht:
0.43 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
24.500 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
19.000 cm
Bruttogewicht:
1.203 kg
BAA059001:
604116500 ; statistische Warennummer: 84671900000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 24.500 cm; Breite (Verpackung): 5.500 cm; Höhe (Verpackung): 19.000 cm; Bruttogewicht: 1.203 kg; Schalldruckpegel: 75 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 0.1 m/s²; Messunsicherheit K: 0.8 m/s²; AAB729f001: AAE375v001 ; AAC500f001: 25000 ; AAC591f001: 6.2 ; EAA985f003: 300 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 160 ; AAA040f001: 39 ; AAA031f001: 67 ; AAA003f001: 0.43
BAA019001:
39
BAA271001:
4007430228918
BAG921001:
416.666666666667
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer metabo, druckluft geradschleifer, Geradschleifer, Schleifmaschine, Druckluft
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.