Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WP 11-115 Quick (603621000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603621000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603621000
EAN/GTIN:
     4061792176287
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produktbeschreibung:
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.6 m/s²
Scheiben-Ø:
115 mm
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Abgabeleistung:
700 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7500 /min
Drehmoment:
3.2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
195 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.3 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.500 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
2.927 kg
BAA059001:
603621000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 38.500 cm; Breite (Verpackung): 13.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 2.927 kg; Schalldruckpegel: 93 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 4.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 11000 ; AAC886f001: 115 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 245 ; AAA031f001: 113 ; AAA003f001: 2.3
BAA271001:
4061792176287
BAA316001:
1100-Watt-Winkelschleifer WP 11-115 Quick
BAA002001:
WP 11-115 Quick
Weitere Suchbegriffe: elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.