Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 1100-125 (603614000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603614000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603614000
EAN/GTIN:
     4007430338303
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt
Verdrehsichere Schutzhaube
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel
Produktbeschreibung:
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz | Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt | Verdrehsichere Schutzhaube | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
7.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.2 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Abgabeleistung:
700 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7000 /min
Drehmoment:
3.2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
194 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.1 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
2.867 kg
BAA059001:
603614000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.500 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 2.867 kg; Schalldruckpegel: 88 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 12000 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 237 ; AAA031f001: 110 ; AAA003f001: 2.1
BAA271001:
4007430338303
BAA316001:
1100-Watt-Winkelschleifer W 1100-125
BAA002001:
W 1100-125
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.