Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEV 850-125 (603611000) mit Drehzahlregelung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603611000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603611000
EAN/GTIN:
     4007430338129
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Verdrehsichere Schutzhaube
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel
Produktbeschreibung:
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz | Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Verdrehsichere Schutzhaube | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Abgabeleistung:
480 W
Leerlaufdrehzahl:
3000 - 11500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
8500 /min
Drehmoment:
2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
179 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.9 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
2.486 kg
BAA059001:
603611000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.500 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 2.486 kg; Schalldruckpegel: 88 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 850 ; AAC749f001: M 14 ; AAC747f001: 3000 ; AAC748f001: 11500 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 235 ; AAA031f001: 102 ; AAA003f001: 1.9
BAA271001:
4007430338129
BAA316001:
850-Watt-Winkelschleifer WEV 850-125
BAA002001:
WEV 850-125
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.