Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I (602359850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602359850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602359850
EAN/GTIN:
     4061792188211
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter | Schnellwechselbithalter | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten | Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.2 m/s²
Max. Drehmoment weich:
65 Nm
Impulsmoment:
65 Nm
Max. Drehmoment hart:
130 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1 - 20 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
68 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 550 / 0 - 2000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
26.500 cm
Breite (Verpackung):
21.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
2.105 kg
BAA059001:
602359850 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 26.500 cm; Breite (Verpackung): 21.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.500 cm; Bruttogewicht: 2.105 kg; Schalldruckpegel: 76 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 550 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 2000 ; AAA091f001: 130 ; AAC758f001: 1 ; AAC759f001: 20 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 10 ; AAA067f001: 68 ; AAA002f001: 192 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 241 ; AAA059f001: 2.1
BAA271001:
4061792188211
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I
BAA002001:
BS 18 LTX BL Q I
Weitere Suchbegriffe: metabo akku-bohrschrauber 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.