Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satiniermaschine SE 17-200 RT (602259000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602259000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602259000
EAN/GTIN:
     4007430323545
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
satiniermaschine metabo
satiniermaschine
Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl
Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für optimale Führung und ermüdungsarmes Arbeiten
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel
Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl | Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe | Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für optimale Führung und ermüdungsarmes Arbeiten | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel | Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff | Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Satinieren:
3.8 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Abgabeleistung:
1070 W
Drehmoment:
17 Nm
Leerlaufdrehzahl:
800 - 3000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Schleifkörperdurchmesser:
100 - 200 mm
Schleifkörperbreite:
50 - 100 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
14.000 cm
Breite (Verpackung):
49.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
3.872 kg
BAA059001:
602259000 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 14.000 cm; Breite (Verpackung): 49.500 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 3.872 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Satinieren: 3.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1700 ; AAC747f001: 800 ; AAC748f001: 3000 ; AAC889f001: 200 ; AAC890f001: 100 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 250 ; AAA031f001: 225 ; AAA003f001: 2.9
BAA271001:
4007430323545
BAA316001:
1700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT
BAA002001:
SE 17-200 RT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine, Poliermaschine
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,38*
€ 480,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.