Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick (602249650) mit Schnellspannmutter; metaBOX 165 L; 18V 2x5.2Ah Li-Power + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602249650
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602249650
EAN/GTIN:
     4061792206977
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Schnellspannmutter | Zusatzhandgriff | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 165 L
Produktbeschreibung:
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkukapazität:
2 x 5.2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
125 mm
Max. Schnitttiefe:
34 / 1.339 "
Leerlaufdrehzahl:
8500 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
191 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
6.050 kg
BAA059001:
602249650 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 6.050 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 8500 ; AAC805f001: 125 ; AAA002f001: 292 ; AAA040f001: 235 ; AAA031f001: 119 ; AAA059f001: 2.3
BAA271001:
4061792206977
BAA316001:
18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick
BAA002001:
W 18 L 9-125 Quick
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.