Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 (602247840) metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602247840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602247840
EAN/GTIN:
     4061792206991
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel | metaBOX 165 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
125 mm
Max. Schnitttiefe:
34 / 1.339 "
Leerlaufdrehzahl:
8500 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
191 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
16.500 cm
Höhe (Verpackung):
29.500 cm
Bruttogewicht:
4.157 kg
BAA059001:
602247840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 16.500 cm; Höhe (Verpackung): 29.500 cm; Bruttogewicht: 4.157 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 8500 ; AAC805f001: 125 ; AAA002f001: 292 ; AAA040f001: 235 ; AAA031f001: 119 ; AAA059f001: 2.3
BAA271001:
4061792206991
BAA316001:
18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125
BAA002001:
W 18 L 9-125
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku-winkelschleifer metabo, akku winkelschleifer, Winkelschleifer, Rotationsschleifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.