Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115 (602246850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602246850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602246850
EAN/GTIN:
     4061792206946
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
115 mm
Max. Schnitttiefe:
29 / 1.142 "
Leerlaufdrehzahl:
8500 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
191 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
2.205 kg
BAA059001:
602246850 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 17.000 cm; Bruttogewicht: 2.205 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 4.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 8500 ; AAC805f001: 115 ; AAA002f001: 292 ; AAA040f001: 230 ; AAA031f001: 119 ; AAA059f001: 2.3
BAA271001:
4061792206946
BAA316001:
18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115
BAA002001:
W 18 L 9-115
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.