Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set (602243500) metaBOX 185 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602243500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602243500
EAN/GTIN:
     4007430298799
Suchbegriffe:
Rohrbandschleifer
Rohrpolierer
Rohrschleifer
Rohrschleifmaschine
Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Gummierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon (40x760mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (40x760mm mittel), metaBOX 185 XL
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | 10 Schleifbänder Zirkon (40x760mm; P80) | 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P280/A65) | 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P400/A45) | 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P600/A30) | 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P1200/A16) | 3 Vliesbänder (40x760mm mittel) | metaBOX 185 XL
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren | Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Gummierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes | Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1550 W
Abgabeleistung:
940 W
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
8.4 - 28 m/s
Schleifband-Abmessungen:
40 x 760 mm
Max. Rohrdurchmesser:
180 mm
Umschlingungswinkel:
270 °
Gewicht ohne Netzkabel:
3.4 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
40.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
9.400 kg
BAA059001:
602243500 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 40.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 9.400 kg; Schalldruckpegel: 94 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1550 ; AAC887f001: 84 ; AAC888f001: 28 ; AAA780f001: 40 ; AAB613f001: 760 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 355 ; AAA031f001: 217 ; AAA003f001: 3.4
BAA271001:
4007430298799
BAA316001:
1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set
BAA002001:
RBE 15-180 Set
Weitere Suchbegriffe: rohrbandschleifer metabo, rohrbandschleifer, Schleifmaschine, Poliermaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,06*
€ 1.184,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,20*
€ 1.175,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,62*
€ 1.155,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,55*
€ 1.140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,58*
€ 1.130,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.