Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenfüllmessgerät RF 80 G (602235000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602235000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602235000
EAN/GTIN:
     4007430241023
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
Mit Momentstecker
Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit
Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Prüfen und Befüllen von Reifen | Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben | Mit Momentstecker | Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit | Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4"
Arbeitsdruck:
0.5 - 10 bar
Schlauchlänge:
100 cm
Gewicht:
0.55 kg
TariffNo:
90262040000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
235 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.739 kg
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser metabo, reifenfüllmesser, Druckluft-Reifenfüllmessgeräte, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Reifenfüllmessgerät, Reifendruckmesser, Druckluft, 60223, 602235, 6022350, 60223500, 6.02235.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.