Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenfüllmessgerät RF 60 (602233000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602233000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602233000
EAN/GTIN:
     4007430241009
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
Mit Momentstecker
Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel
Produktbeschreibung:
Zum Prüfen und Befüllen von Reifen | Mit Momentstecker | Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse
Arbeitsdruck:
0.5 - 12 bar
Schlauchlänge:
35 cm
Gewicht:
0.45 kg
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
0.533 kg
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser metabo, reifenfüllmesser, Reifenfüllmessgerät, Reifendruckmesser, Druckluft, Druckluft-Reifenfüllmessgerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.