Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 Set (602207880) Mobile Werkstatt; Kunststoffkoffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602207880
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602207880
EAN/GTIN:
     4007430285850
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | Kunststoffkoffer | Zubehör-Set
Produktbeschreibung:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
81 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
24 Nm
Max. Drehmoment hart:
48 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.92 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
32.500 cm
Breite (Verpackung):
37.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
5.707 kg
BAA059001:
602207880 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 32.500 cm; Breite (Verpackung): 37.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.500 cm; Bruttogewicht: 5.707 kg; Schalldruckpegel: 70 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 81 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 450 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1600 ; AAA091f001: 48 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 4.5 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA070f001: 5 ; AAA067f001: 20 ; AAA068f001: 16 ; AAA002f001: 184 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 224 ; AAA059f001: 1.3
BAA271001:
4007430285850
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18
BAA002001:
BS 18 Set
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, metabo akku-bohrschrauber 18 v 2.0 ah li, modul werkzeuge, metabo werkzeugsatz, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.