Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 (602207560) metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602207560
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602207560
EAN/GTIN:
     4007430331472
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
81 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
24 Nm
Max. Drehmoment hart:
48 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.92 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
4.050 kg
BAA059001:
602207560 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 4.050 kg; Schalldruckpegel: 70 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 81 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 450 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1600 ; AAA091f001: 48 ; AAC758f001: 0.5 ; AAC759f001: 4.5 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA070f001: 5 ; AAA067f001: 20 ; AAA068f001: 16 ; AAA002f001: 184 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 224 ; AAA059f001: 1.3
BAA271001:
4007430331472
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18
BAA002001:
BS 18
Weitere Suchbegriffe: metabo akku-bohrschrauber 18 v 2.0 ah li, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.