Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls (602191840) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     5417B-p932121
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602191840
EAN/GTIN:
     4007430286949
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken | metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
55 Nm
Impulsmoment:
60 Nm
Max. Drehmoment hart:
110 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
65 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 500 / 0 - 1700 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.786 kg
BAA059001:
602191840 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.786 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 500 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1700 ; AAA091f001: 110 ; AAC758f001: 1.5 ; AAC759f001: 24 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 10 ; AAA067f001: 65 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 207 ; AAA040f001: 67 ; AAA031f001: 259 ; AAA059f001: 2.1
BAA271001:
4007430286949
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls
BAA002001:
BS 18 LTX Impuls
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 172,93*
€ 208,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 208,83*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 210,01*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 212,22*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,53*
€ 221,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.