Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact (602102530) metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602102530
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602102530
EAN/GTIN:
     4007430261519
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
34 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
38 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
4.429 kg
BAA059001:
602102530 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 4.429 kg; Schalldruckpegel: 73 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 450 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1600 ; AAA091f001: 60 ; AAC758f001: 0.7 ; AAC759f001: 8 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA067f001: 38 ; AAA002f001: 198 ; AAA040f001: 63 ; AAA031f001: 250 ; AAA059f001: 1.7
BAA271001:
4007430261519
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact
BAA002001:
BS 18 LT Compact
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.