Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 20-600 (602066500) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602066500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602066500
EAN/GTIN:
     4061792186057
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole metabo
Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

Lieferumfang
Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Breitstrahldüse (50 mm) | Reflektordüse | Reduzierdüse (9 mm) | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung | Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer | Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr | Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche
Luftmenge:
150 / 300 / 500 l/min
Anzahl Luftmengenstufen:
3
Lufttemperatur:
80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen:
stufenlos
Aufnahmeleistung max.:
2000 W
Gewicht ohne Netzkabel:
0.62 kg
Kabellänge:
2.2 m
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
39.500 cm
Breite (Verpackung):
29.500 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
2.775 kg
BAA059001:
602066500 ; statistische Warennummer: 84198998000 ; Ursprungsland: RO ; Länge (Verpackung): 39.500 cm; Breite (Verpackung): 29.500 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 2.775 kg; AAC630f001: 2000 ; AAA133f001: 80 ; AAA349f001: 600 ; AAA134f001: true ; AAC686f001: 500 ; AAA132f001: AAA087v001 ; AAA002f001: 22000 ; AAA040f001: 85 ; AAA031f001: 200 ; AAA003f001: 0.62
BAA271001:
4061792186057
BAA316001:
2000-Watt-Heißluftgebläse HG 20-600
BAA002001:
HG 20-600
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2000w, Heißluftfön, Heißluftgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.