Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Planfräse PFM 17 (601789500) metaBOX 280 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601789500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601789500
EAN/GTIN:
     4061792210349
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf
Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, metaBOX 280 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang) | 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal | Bügelgriff | Schraubendreher für Torx-Schrauben 15 | Schraubendreher SW 4 mit T-Griff | Maulschlüssel SW 10 | metaBOX 280 L
Produktbeschreibung:
Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse | Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub) | One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten | Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar) | Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf | Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
4.1 m/s²
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 12600 /min
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Abgabeleistung:
970 W
Fräsbreite:
25 mm
Fräshöhe:
- 1.5 - 10 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung:
0.1 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
4.6 kg
Kabellänge:
3.6 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
63.500 cm
Breite (Verpackung):
32.000 cm
Höhe (Verpackung):
20.000 cm
Bruttogewicht:
11.240 kg
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Metall-Planfräse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.891,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,90*
€ 2.469,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,17*
€ 2.446,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.047,39*
€ 2.436,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.962,17*
€ 2.334,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,82*
€ 2.251,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.