Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10 (601788840) metaBOX 145 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601788840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601788840
EAN/GTIN:
     4061792210981
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, metaBOX 145 M, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gewindedorne M4, M5 und M6 | Mundstücke M4, M5 und M6 | Setzkraft-Infokarte | Sechskantschlüssel | Doppelmaulschlüssel | metaBOX 145 M | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl | Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem | Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen | Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt | Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten | LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen | Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min) | Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug | Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben | Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz | Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
52 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
63 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Blindnietmuttern in Alu:
M 10
Max. Blindnietmuttern in Stahl:
M 8
Max. Blindnietmuttern in Edelstahl:
M 6
Setzkraft:
15 kN
Gerätehub:
10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
44.700 cm
Breite (Verpackung):
35.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.400 cm
Bruttogewicht:
4.730 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Nietmutternpistole
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,14*
€ 1.165,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,12*
€ 1.156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,88*
€ 1.135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,26*
€ 1.120,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,88*
€ 1.111,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.