Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q (601749500) Kunststoffkoffer; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601749500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601749500
EAN/GTIN:
     4061792217843
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter | Gürtelhaken | 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät LC 40 | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz | Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar | Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
20 Nm
Max. Drehmoment hart:
38 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
32 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 400 / 0 - 1500 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
30.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
8.500 cm
Bruttogewicht:
2.260 kg
BAA059001:
601749500 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 30.000 cm; Breite (Verpackung): 22.500 cm; Höhe (Verpackung): 8.500 cm; Bruttogewicht: 2.260 kg; Schalldruckpegel: 73 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Bohren Metall: 3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 400 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1500 ; AAA091f001: 38 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 10 ; AAA070f001: 6 ; AAA067f001: 32 ; AAA002f001: 170 ; AAA040f001: 59 ; AAA031f001: 192 ; AAA059f001: 0.9
BAA271001:
4061792217843
BAA316001:
12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q
BAA002001:
PowerMaxx BS BL Q
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, akku-bohrschrauber 12 v mit ladegerät, metabo ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.