Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 2845 Q (601740500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601740500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601740500
EAN/GTIN:
     4061792227965
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter (Zubehör) zum Bohren in Holz und Metall
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter (Zubehör) zum Bohren in Holz und Metall | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
16.5 m/s²
Meisseln:
11.7 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3 J
Max. Schlagzahl:
4400 /min
Nennaufnahmeleistung:
880 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1200 /min
Drehzahl bei Nennlast:
830 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
43.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
32.500 cm
Bruttogewicht:
5.617 kg
BAA059001:
601740500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 43.500 cm; Breite (Verpackung): 13.500 cm; Höhe (Verpackung): 32.500 cm; Bruttogewicht: 5.617 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 16.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 11.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 880 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1200 ; AAA108f001: 3 ; AAC760f001: 4400 ; AAC749f001: AAE381v001 ; AAC837f001: 28 ; AAC838f001: 82 ; AAA096f001: 13 ; AAC839f001: 30 ; AAC840f001: 15 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 105 ; AAA031f001: 280 ; AAA003f001: 3.1
BAA271001:
4061792227965
BAA316001:
Elektronik-Kombihammer KHE 2845 Q
BAA002001:
KHE 2845 Q
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.